Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,6

N.º do artigo: 122390 6,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 6,6 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 24,1 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm
Comprimento total L 79 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122390 6,6
EAN/GTIN 4067263003168
Número do fabricante 122390 6,6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas. Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122391.
Forma HE: encomendar com n.º 122392.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,6

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,6

sob pedido
Em stock
106 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
31,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
27,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
46,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlTiN TiN TiAlN TiAlN
Versão 4×D 4×D 4×D 4×D
⌀ nominal DC 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6
Tolerância de ⌀ nominal m7 h7 h7 h7
Comprimento dos canais de aparas Lc 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
⌀ haste Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta