{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122390 4,2 | |
EAN/GTIN | 4067263002925 | |
Número do fabricante | 122390 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,2
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
31,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |