Escuadra de carpintero de acero inoxidable , 400 x 200 mm

N.º do artigo: 1223.04PB
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
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1223.04PB
EAN/GTIN 3170332130656
Número do fabricante 1223.04PB
Número L L60130 10596

Descrição

Descripción:

  • Cuchilla de acero inoxidable con graduaciones en mm en ambos lados, protegida con una vaina
  • Sin deslumbramiento
  • Marcaciones profundas
  • Parada de aluminio anodizado

Característica:

  • L x H [mm]: 400 x 200
  • [g]: 300

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta