Micrómetro de exteriores con caras de medición estrechas, caras de medición de carburo 100-125 mm, hoja de 0,75 mm

N.º do artigo: 122-105-10
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122-105-10
EAN/GTIN 4946368847351
Número do fabricante 122-105-10
Número L L40010 13805

Descrição

Descripción:

El micrómetro de exteriores con superficies de medición estrechas alcanza puntos de medición de difícil acceso y le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir los diámetros de las ranuras de los ejes, los chaveteros y otros lugares de difícil acceso. Husillo no giratorio.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 100 - 125
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Entregado: Incluye caja, patrones de ajuste (2 ó 4 piezas), tope ajustable (para los modelos de más de 1.000 mm de alcance).
Masa: 15,77
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta