TERMINAL POLIGONAL LLAVE DINAMO 8

N.º do artigo: 12.8
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
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12.8
EAN/GTIN 3148510928555
Número do fabricante 12.8
Número L L60130 5494

Descrição

Descripción:

  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 33

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta