{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Profundidade de corte | 35 mm | |
Comprimento total L | 77 mm | |
Tipo de produto | Fresa de corona |
Número do artigo | 119000 32 | |
EAN/GTIN | 4014586240190 | |
Número do fabricante | 63127106016 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 32
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
51,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
77,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
46,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
25,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | |
Comprimento L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ nominal DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
Tipo de produto | Fresa de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |