Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 26

N.º do artigo: 119000 26
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 26 mm
Óleo de corte MD
Profundidade de corte 35 mm
Comprimento total L 77 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 119000 26
EAN/GTIN 4014586240138
Número do fabricante 63127100015

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Broca craneana de metal duro de alto desempenho com alojamento QuickIN. Para máxima durabilidade e excelente desempenho de maquinagem.
Comprimento total: 77 mm para todos os tamanhos de broca.

Idóneo para:

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

Volumen de suministro:

Sem pino de centragem.

Nota:

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina.
Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 26

Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 26

sob pedido
Em stock
44 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
66,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
40,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
51,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
23,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sin
Comprimento L 35 mm 8 mm 11,8 mm
⌀ nominal DC 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste Mango de tres superficies de apriete Mango de tres superficies de apriete Haste Weldon Mango de tres superficies de apriete
Óleo de corte MD MD MD HM MD
Tipo de produto Fresa de corona Sierra de corona Sierra de corona Broca craneana Sierra de corona

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta