Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 18

N.º do artigo: 119000 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
100 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 18 mm
Óleo de corte MD
Profundidade de corte 35 mm
Comprimento total L 77 mm
Tipo de produto Fresa de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 119000 18
EAN/GTIN 4014586240053
Número do fabricante 63127092019

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Broca craneana de metal duro de alto desempenho com alojamento QuickIN. Para máxima durabilidade e excelente desempenho de maquinagem.
Comprimento total: 77 mm para todos os tamanhos de broca.

Idóneo para:

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

Volumen de suministro:

Sem pino de centragem.

Nota:

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina.
Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 18

Broca craneana MD Profundidade de corte 35 mm 18

sob pedido
Em stock
100 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
58,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
34,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
19,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
49,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão elevado plano plano
Anel colorido sin sin sin
⌀ nominal DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Óleo de corte MD MD MD MD HM
⌀ da haste 6 mm 6 mm 10 mm 19 mm
Tipo de produto Fresa de corona Sierra de corona Sierra de corona Sierra de corona Broca craneana

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta