{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 9 mm - 36 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Vástago con tres superficies de apriete | |
Altura do nível | 4 mm | |
Comprimento total | 85 mm | |
⌀ da haste | 12 mm | |
Níveis de perfuração crescentes em | 3 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 118324 9-36 | |
EAN/GTIN | 4067263124658 | |
Número do fabricante | 118324 9-36 |