{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 30 mm - 40 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Vástago con tres superficies de apriete | |
Altura do nível | 5 mm | |
Comprimento total | 98 mm | |
⌀ da haste | 13 mm | |
Níveis de perfuração crescentes em | 1 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 118324 30-40 | |
EAN/GTIN | 4067263124665 | |
Número do fabricante | 118324 30-40 |