{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos | M5 | |
Revestimento | vaporizado | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 8377 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h9 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 180 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ D1 1.º nível 180° h9 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2.º nível 180° h8 | 10 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível 180° | 13 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 168 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 117320 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197036346 | |
Número do fabricante | 117320 M5 |