{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos | M10 | |
Revestimento | vaporizado | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 8376 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h9 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h8 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 180 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ D1 1.º nível 180° h9 | 11 mm | |
⌀ D2 2.º nível 180° h8 | 18 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível 180° | 23 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 130 mm | |
Comprimento total L | 191 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h8 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 117280 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036339 | |
Número do fabricante | 117280 M10 |