{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos | M5 | |
Revestimento | vaporizado | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h8 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ D1 1.º nível com chanfro h8 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2.º nível com chanfro h8 | 10 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível | 13 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Tolerância da haste | h8 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 117120 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197035912 | |
Número do fabricante | 117120 M5 |