{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para rosca | M10 | |
Revestimento | vaporizado | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 8378 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h9 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h8 | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ D1 1.º nível com chanfro h9 | 8,5 mm | |
⌀ D2 2.º nível com chanfro h8 | 11 mm | |
Altura do nível L1 1.º nível | 25,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h8 | |
Anel colorido | sin | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero ciego y pasante | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 117060 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197035820 | |
Número do fabricante | 117060 M10 |