Carro abierto para transporte de cajas

N.º do artigo: 1170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro para cajas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1170
EAN/GTIN 4017976011707
Número do fabricante 1170
Número L L90080 1031

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

De acero angular, soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Área de carga del panel derivado de madera, superficie de haya. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 700
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 199
Longitud total (mm): 700
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 199
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta