Broca espiral comprida HSS-E VA 9,6

N.º do artigo: 116070 9,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,61 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    21,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 35-40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 340
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 106,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 121 mm
Comprimento total L 184 mm
⌀ haste Ds 9,6 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116070 9,6
EAN/GTIN 4045197027955
Número do fabricante 116070 9,6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Superfície sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C.

Ventaja:

Para trabalhos de perfuração com buchas de broca ou em locais profundos.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta