Broca espiral comprida HSS-E VA 8,5

N.º do artigo: 116070 8,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,19 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    12,66 € / Peça
sob pedido
Em stock
134 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 35-40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 340
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 109 mm
Comprimento total L 165 mm
⌀ haste Ds 8,5 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116070 8,5
EAN/GTIN 4045197027849
Número do fabricante 116070 8,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Superfície sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C.

Ventaja:

Para trabalhos de perfuração com buchas de broca ou em locais profundos.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral comprida HSS-E VA 8,5

Broca espiral comprida HSS-E VA 8,5

sob pedido
Em stock
134 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
a partir de 1  Peças
22,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
18,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
a partir de 1  Peças
20,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
17,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
a partir de 1  Peças
35,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
29,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido azul amarelo sem sin
Comprimento total L 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm
Refrigeração interior não não não no
Óleo de corte HSS E HSS HSS E HSS E
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,3 mm 96,3 mm 96,3 mm 96,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta