{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 51 | |
Broca crescente | 0,1 mm | |
com cartucho | não | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115140 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024428 | |
Número do fabricante | 115140 1-6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS n.º 114150 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 1-6
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
115,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
37,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
19,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
129,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
78,64 €
54,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
58,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Área da broca | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin | sin |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |