{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,1 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114610 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197856753 | |
Número do fabricante | 114610 9,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E-PM HPC 9,1
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
42,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
35,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | verde | amarelo | vermelho | sem | azul |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |