{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 8,9 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114610 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197856739 | |
Número do fabricante | 114610 8,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E-PM HPC 8,9
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm |