Broca espiral HSS-E N 9,9

N.º do artigo: 114400 9,9
Desconto
13,63 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,50 € 13,63 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    8,75 € 11,36 € / Peça
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,9 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 72,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 9,9 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114400 9,9
EAN/GTIN 4045197018144
Número do fabricante 114400 9,9

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Núcleo reforçado, sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E N 9,9

Broca espiral HSS-E N 9,9

sob pedido
Em stock
155 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,63 €
10,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
11,36 €
8,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
a partir de 1  Peças
20,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
16,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
a partir de 1  Peças
32,04 €
24,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
26,70 €
20,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de 1  Peças
36,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
30,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiAlN TiAlN
Anel colorido vermelho amarelo sem azul verde
Refrigeração interior não não não não no
⌀ nominal DC 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 72,2 mm 72,2 mm 72,2 mm 72,2 mm 72,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta