{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 2,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114400 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197017444 | |
Número do fabricante | 114400 2,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,9mm
sob pedido
Em stock
490 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | vermelho | amarelo | sem | azul | verde |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
⌀ haste Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |