{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 7,6 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197016829 | |
Número do fabricante | 114360 7,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
356 peças em stock
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
332 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
3,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | sin |
Comprimento total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nominal DC | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |