{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,1 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114360 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016676 | |
Número do fabricante | 114360 6,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 6,1
sob pedido
Em stock
1 221 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 463 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
856 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 634 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 056 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |