Broca espiral HSS N 4,7

N.º do artigo: 114360 4,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,7 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 40 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 4,7 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114360 4,7
EAN/GTIN 4045197016539
Número do fabricante 114360 4,7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Perfis retificados:
alta precisão de concentricidade e de passo, broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 4,7

Broca espiral HSS N 4,7

sob pedido
Em stock
1 113 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 251 peças em stock
0,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
284 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
581 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,04 €
2,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,54 €
1,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,73 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,11 €
6,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 509 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiN sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiAlN Sin revestimiento
Anel colorido sem sem sem sem verde sin
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
⌀ haste Ds 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta