Broca espiral HSS N 3,2

N.º do artigo: 114360 3,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,53 € / Peça
sob pedido
Em stock
7 043 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,2 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 31,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 3,2 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114360 3,2
EAN/GTIN 4045197016386
Número do fabricante 114360 3,2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Perfis retificados:
alta precisão de concentricidade e de passo, broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 3,2

Broca espiral HSS N 3,2

sob pedido
Em stock
7 043 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 536 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 744 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 742 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,20 €
1,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,83 €
1,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 781 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiN sem revestimento sem revestimento sem revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento
Anel colorido sem sem sem sem sin sin
Refrigeração interior não não não não no no
⌀ nominal DC 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Tipo N N N N N N
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta