Broca espiral HSS N 4,8

N.º do artigo: 114150 4,8
Desconto
3,04 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,34 € 3,04 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,95 € 2,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 229 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm
Comprimento total L 86 mm
⌀ haste Ds 4,8 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114150 4,8
EAN/GTIN 4045197012944
Número do fabricante 114150 4,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.
Vaporizada a partir de ⌀ 2,4 mm.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas com ⌀ de haste de 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 4,8

Broca espiral HSS N 4,8

sob pedido
Em stock
2 229 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,04 €
2,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,54 €
1,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 473 peças em stock
0,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
710 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 582 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
300 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,73 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,11 €
6,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 153 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiN TiAlN Sin revestimiento
Anel colorido sem sem sem sem verde sin
⌀ nominal DC 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm 44,8 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta