{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406744199 | |
Número do fabricante | 114031 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 6,5
sob pedido
Em stock
9 936 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 540 peças em stock
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 211 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 823 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
7 401 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
548 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sin | sem | sem | sem | sem | sin |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |