{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
⌀ haste Ds | 1,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009623 | |
Número do fabricante | 114020 1,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N 1,9
sob pedido
Em stock
1 225 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 194 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 382 peças em stock
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
0,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ haste Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |