{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 6,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,125 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114004 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406877460 | |
Número do fabricante | 114004 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral com ponta escalonada HSS N 6,8
sob pedido
Em stock
299 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 449 peças em stock
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 919 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 232 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
11 402 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 769 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não | no |
Haste | Mango con tres superficies de apriete | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |