Broca espiral com ponta escalonada HSS N 5,2

N.º do artigo: 114004 5,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,69 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,92 € / Peça
sob pedido
Em stock
292 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,2 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango con tres superficies de apriete
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm
Comprimento total L 86 mm
⌀ haste Ds 5,2 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114004 5,2
EAN/GTIN 4062406877422
Número do fabricante 114004 5,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusta devido ao diâmetro de núcleo reforçado. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. Haste também tem 3 superfícies de aperto para utilização em mandril com 3 mordentes.
  • Ideal para a produção de furos exatos em chapas, tubos e perfis.
  • Marcação segura sem centragem ou centragem inicial – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora ponta de centragem.
  • A perfuração oblíqua é possível sem quaisquer problemas após a penetração do material pelo primeiro nível da ponta da broca.
  • Perfuração com um esforço significativamente menor do que com as brocas convencionais DIN 338-HSS – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.
  • Bloqueio de formato estável e seguro em mandril de 3 braços.
  • Uso universal num amplo espetro de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico sem rasgar ou estilhaçar.
  • Sem trepidação ou enganchamento da broca – mesmo em material de paredes finas.
  • Saída do furo livre de rebarbas.
  • Ideal para extração de pinos e rebites.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral com ponta escalonada HSS N 5,2

Broca espiral com ponta escalonada HSS N 5,2

sob pedido
Em stock
292 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 807 peças em stock
0,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
932 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 640 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,35 €
2,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,79 €
2,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 636 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Comprimento total L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Refrigeração interior no não não não no
Haste Mango con tres superficies de apriete Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
⌀ haste Ds 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U 0,05 mm/U 0,05 mm/U 0,05 mm/U 0,05 mm/U

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta