{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 5,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114004 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406877415 | |
Número do fabricante | 114004 5,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral com ponta escalonada HSS N 5,1
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
560 peças em stock
0,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 314 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 133 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 979 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sin | sem | sem | sem | sin |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |