Broca espiral HSS laminado N 7,4

N.º do artigo: 114000 7,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
355 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,4 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 57,9 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 69 mm
Comprimento total L 109 mm
⌀ haste Ds 7,4 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114000 7,4
EAN/GTIN 4045197009142
Número do fabricante 114000 7,4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Laminada, ângulo espiral normal, espessura do núcleo e aumento do núcleo.
Dimensões conforme DIN 338.
Sem interrupção da estrutura, portanto, mais elástica e adequada para trabalhos de perfuração robustos (por exemplo, com perfuradoras manuais). Versão económica.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS laminado N 7,4

Broca espiral HSS laminado N 7,4

sob pedido
Em stock
355 peças em stock
1,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
a partir de 1  Peças
6,70 €
5,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
5,59 €
4,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
a partir de 1  Peças
18,27 €
14,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
15,23 €
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 451 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiN TiAlN Sin revestimiento
Anel colorido sem sem sem sem verde sin
⌀ nominal DC 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm 57,9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta