{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
⌀ haste Ds | 2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197008602 | |
Número do fabricante | 114000 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N 2
sob pedido
Em stock
6 491 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 508 peças em stock
0,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 188 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
13 107 peças em stock
1,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 824 peças em stock
0,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
331 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin | sin |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | no |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |