1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3, con la unión 10 mm

N.º do artigo: 113UN-150 10mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113UN-150 10mm
EAN/GTIN 4991644652815
Número do fabricante 113UN-150 10mm
Número L L60050 2856

Descrição

Descripción:

Longitud: 150 mm
Dimensión D2: 15 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 10 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta