LLAVE INGLESA 450 ADF

N.º do artigo: 113A.18SR
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113A.18SR
EAN/GTIN 3148518635608
Número do fabricante 113A.18SR
Número L L60130 7188

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 26,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 450
  • [g]: 2260

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta