{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 5,9 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113265 5,9 | |
EAN/GTIN | 4062406234805 | |
Número do fabricante | 113265 5,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca curta HSS-E 5,9
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Comprimento total L | 66 mm | 66 mm |
Refrigeração interior | no | no |
Óleo de corte | HSS E | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | 28 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,2 mm | 19,2 mm |