{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
⌀ haste Ds | 2,7 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113155 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197468970 | |
Número do fabricante | 113155 2,7 |