{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | R | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento com raio | 60 grau | |
Sentido de corte | derecha | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
para peça de ⌀ | 15 − 20 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca de puntear |
Número do artigo | 111455 2 | |
EAN/GTIN | 4045197853950 | |
Número do fabricante | 111455 2 |