Micrómetro exterior, yunque ajustable, 1000-1100 mm

N.º do artigo: 105-408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 105-408
EAN/GTIN 4946368007564
Número do fabricante 105-408
Número L L40010 274

Descrição

Descripción:

Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1000 - 1100
Precisión: ±(6+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta