Descripción:
Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 800 - 900
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 21 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)