3.1/2″ Llave de impacto (mm) 115 mm

N.º do artigo: 10400M 115mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10400M 115mm
EAN/GTIN 4991644493036
Número do fabricante 10400M 115mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 183 mm
D2: 175 mm
D1: 175 mm
Longitud: 90 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 115 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta