Micrómetro exterior, yunque intercambiable, 2-6 ″

N.º do artigo: 104-162
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 104-162
EAN/GTIN 4946368006796
Número do fabricante 104-162
Número L L40010 8677

Descrição

Descripción:

El micrómetro exterior le ofrece un amplio rango de medición y le ofrece las siguientes ventajas: Los yunques fácilmente intercambiables permiten una amplia gama de mediciones. Tope de trinquete para una fuerza de medición constante

Característica:

División de la escala: 0,001″.
Rango de medición: 2 - 6″.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta