Conjunto de máscaras de proteção respiratória X-plore Série 1300 P2V

N.º do artigo: 097130 P2V
Definir preço 10 Peça (2,28 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Filtro Preço unitário com IVA
  • Propriedades da máscara: ponte nasal flexível
  • Conteúdo do conjunto: 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da máscara ponte nasal flexível
Conteúdo do conjunto 10
Designação do fabricante 1320 V
Válvula sim
Nível de proteção FFP2 NR D
Classe de proteção FFP2
Índice 10
Tipo de produto Máscara de filtro de partículas FFP2

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097130 P2V
EAN/GTIN 4026056003563
Número do fabricante 3951214

Descrição

Ejecución:

Máscaras de proteção respiratória pré-moldadas da série X-plore 1300 com material filtrante de alto desempenho CoolSAFE™ para uma resistência respiratória especialmente baixa. Ajuste confortável e sem pressão graças ao clipe nasal flexível e à fita para a cabeça VarioFLEX™ com EasyStop para fixação fácil da máscara. A almofada de vedação que absorve a transpiração garante uma elevada vedação na área do nariz. Com velo interior delicado com a pele.
Com válvula de expiração.

Nota:

Limpa e higiénica: Cada máscara está embalada individualmente num saco de plástico.
Esta máscara FFP2 filtra pelo menos 94% de todas as partículas do ar, proporcionando assim proteção contra aerossóis líquidos e sólidos. Máscara de proteção respiratória FFP2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta