{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Utilização | reutilizable | |
Peso | 97,6 g | |
âmbito | Universal; Heavy Duty | |
material de suporte | Látex natural | |
Tamanho das luvas | 10 | |
proteção de tensão máxima | 1.000 V | |
Comprimento | 280 mm | |
Cor | amarillo | |
Classe de proteção | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guantes de electricista | |
Tipo de produto | Guantes de electricista |
Número do artigo | 094915 10 | |
EAN/GTIN | 76490104641 | |
Número do fabricante | E014Y/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas de eletricista RIG011Y 10
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
54,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 965 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
18,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Universal; Heavy Duty | Multiusos |
Cor | amarillo | amarelo/preto |
Peso | 97,6 g | |
Comprimento | 280 mm | |
material de suporte | Látex natural | Tecido de aramida |
Utilização | reutilizable | reutilizável |
Tipo de produto | Guantes de electricista | Luvas de eletricista |