{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
âmbito | Multiusos | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Norma | EN 407 | |
EN 388 | 2341C | |
EN 407 | 41324X | |
Calor radiante até | 41324X | |
material de suporte | Tecido de aramida | |
Revestimento | Neopreno/Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
ATPV | 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2 | |
Cor | amarelo/preto | |
Tipo de produto | Luvas de eletricista |
Número do artigo | 094905 8 | |
EAN/GTIN | 4062406281762 | |
Número do fabricante | 094905 8 |