Par de luvas Arc Flash 11

N.º do artigo: 094905 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    22,09 € / par
  • a partir de 12 par
    18,41 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 642 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Norma: EN 407
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Resistência à chama de nível 4
Utilização reutilizável
âmbito Multiusos
Tecnologia de tricotagem 13G
Norma EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Calor radiante até 41324X
material de suporte Tecido de aramida
Revestimento Neopreno/Nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
Classe de proteção contra o corte C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Cor amarelo/preto
Tipo de produto Luvas de eletricista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094905 11
EAN/GTIN 4062406281793
Número do fabricante 094905 11

Descrição

Ejecución:

Arc Flash. Luva de proteção contra arco elétrico com proteção contra corte (nível C). Valores ATPV para a palma da mão: 42,3 cal/cm2 ; valores ATPV para as costas da mão: 16,8 cal/cm2.

Aplicación:

Ao trabalhar em equipamento elétrico.

Norma:

EN 388; EN 407
Level 2 conforme ASTM F2675.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta