{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | base do polegar reforçada; Fecho autoaderente | |
Índice | 1 | |
Utilização | reutilizável | |
Tamanho das luvas | 8 | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Norma | EN 511 | |
Comprimento | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral, nylon | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Cor | branco/preto | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao frio | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao frio |
Número do artigo | 094821 8 | |
EAN/GTIN | 7392626010628 | |
Número do fabricante | 117/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas de proteção contra o frio Tegera® 117 8
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
720 peças em stock
9,60 €
8,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
EN 511 | 01X | X2X |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral, nylon | Poliéster |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Tamanho das luvas | 8 | 8 |
EN 388 | 2121X | 4X42C |
Categoria de proteção | Categoria II | Categoria II |
Variante de revestimento | sem revestimento | Revestimento de 3/4 |