{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Flextril™ | |
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Designação do fabricante | Flextril™ 231 | |
Tamanho das luvas | 8 | |
EN 374 | Tipo A (JKMOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitrilo | |
material de suporte | Nitrilo | |
AQL | 0,65 | |
Comprimento | 320 mm | |
Espessura | 1,7 mm | |
Cor | cinzento/azul | |
Utilização | reutilizável | |
Espessura da parede | 1,7 mm | |
Classe de proteção contra o corte | C | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094798 8 | |
EAN/GTIN | 13603835714483 | |
Número do fabricante | 33-3765E/8M |