Par de luvas de proteção química Vitoject® 890 9

N.º do artigo: 094783 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem DMF
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (DFGKLM)
  • Classe de proteção contra o corte: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática não adequado 2 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Designação do fabricante Vitoject 890
Tamanho das luvas 9
EN 374 Tipo A (DFGKLM)
Resistência a produtos químicos DFGKLM
EN 388 3101X
Material Viton
material de suporte Viton
AQL 0,65
âmbito Heavy Duty
Comprimento 350 mm
Espessura 0,7 mm
Cor preto
Utilização reutilizável
Peso 355 g
Classe de proteção contra o corte 1
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094783 9
EAN/GTIN 4008198789093
Número do fabricante 890/9

Descrição

Ejecución:

Vitoject® 890. Luva de proteção em Viton, altamente resistente a químicos. Proteção muito boa contra químicos extremamente agressivos e tóxicos; por exemplo, boa resistência a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Sem solventes. Pode ser combinada com fatos de proteção contra produtos químicos.
Luvas de proteção da categoria III.

Norma:

Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta